INTERCABLE SRL - INR161313 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 13 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave minore - 13 mm
Lunghezza - 188 mm
Apertura di chiave maggiore - 13 mm
Versione a nottolino - no
Modello aperto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212019752
Codice prodotto
INR161313
Cod. produttore
161313
Produttore
INR
Apertura di chiave minore:
13 mm
Lunghezza:
188 mm
Apertura di chiave maggiore:
13 mm
Versione a nottolino:
no
Modello aperto:
no
Versione semplice (unilaterale):
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Piegata:
sì
Chiave poligonale doppia:
no
Numero di angoli:
12
Modello antiscintilla:
no
Superficie:
Plastificato


