pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1598200 KIT UTENSILI ISOLATI 1.000V PER AUTO ELE

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1598200 KIT UTENSILI ISOLATI 1.000V PER AUTO ELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 1

  • Numero di cacciaviti a taglio - 1

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di pinze - 1

  • Numero di cricchetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212552525

Codice prodotto

INR1598200

Cod. produttore

1598200

Produttore

INR

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

1

Numero di cacciaviti a taglio:

1

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di pinze:

1

Numero di cricchetti:

1

Numero di inserti a bussola:

3

Numero di tagliacavi:

1

Kit utensili isolati 1.000V per auto elettriche e ibride - Ideale per la manutenzione dei veicoli elettrici e ibridi. Utensili isolati 1000V (AC) - 1500V (DC), secondo la norma IEC60900 con certificazione dall'istituto accreditato VDE. • Valigetta in resina con inserto di schiuma • Pinza a becchi mezzotondi diritti, completamente in materiale isolante e privo di parti metalliche • Tagliacavi D15, completamente in materiale isolante e privo di parti metalliche • Cacciavite per viti con impronta a croce tipo “Philips”, grandezza 2 • Cacciavite per viti con testa a taglio, grandezza 5,5x125 • Cricchetto reversibile con attacco 3/8” • Prolunga con attacco 3/8”, lunghezza 125 mm • Bussole 3/8” per viti con esagono 8 mm, 10 mm e 12 mm • Guanti isolanti 1.000V - taglia 10 • 3x Cappucci isolanti 1000V, Ø fino a 15mm • Rivelatori bipolari a bassa tensione 1.000V-LED-CAT IV • Occhiali di protezione • Coltello con lama speciale in ceramica • Dimensioni: 460 x 370 x 105 mm