INTERCABLE SRL - INR1589002 VALIGIA PER SET COMBI 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 2
Altezza - 65 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212018342
Codice prodotto
INR1589002
Cod. produttore
1589002
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
2
Altezza:
65 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
275 mm
Con serratura:
sì
Con impugnatura telescopica:
sì
Profondità:
210 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Rosso
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no