INTERCABLE SRL - INR151906 CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 130 mm
Massima apertura di chiave - 20 mm
Posizione della mascella - 15 °
Isolamento 1000 V - sì
Superficie - Brunito
Confezione
1 PZ
EAN
8014212152404
Codice prodotto
INR151906
Cod. produttore
151906
Produttore
INR
Lunghezza:
130 mm
Massima apertura di chiave:
20 mm
Posizione della mascella:
15 °
Isolamento 1000 V:
sì
Superficie:
Brunito
Testato secondo ISO 6787:
sì
Peso:
190 g
Chiave a rullino, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR151906 - CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 6