INTERCABLE SRL - INR151317 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 17 MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione semplice (unilaterale) - sì
Apertura di chiave minore - 17 mm
Apertura di chiave maggiore - 17 mm
Lunghezza - 161 mm
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212019288
Codice prodotto
INR151317
Cod. produttore
151317
Produttore
INR
Versione semplice (unilaterale):
sì
Apertura di chiave minore:
17 mm
Apertura di chiave maggiore:
17 mm
Lunghezza:
161 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Modello antiscintilla:
no
Adatto per perno rotante:
no
Con perno rotante:
no
Manopola conica:
sì
Superficie:
Plastificato