pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1508008 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X8NM INT

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1508008 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X8NM INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 8...8 Nm

  • Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice

  • Elettronico - no

  • Isolato -

  • Lunghezza complessiva - 159 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212032294

Codice prodotto

INR1508008

Cod. produttore

1508008

Produttore

INR

Coppia di serraggio:

8...8 Nm

Dimensione dell'attacco:

3/8 pollice

Elettronico:

no

Isolato:

Lunghezza complessiva:

159 mm

Regolazione costante (progressiva):

Con scala:

no

Adattamento del passo:

0 Nm

Precisione di regolazione:

0 Nm

Larghezza della testa:

36 mm

Adatto per prolunga:

Altezza della testa:

19 mm

Modello di cacciavite:

no

Con segnale acustico:

no

Con prolunga:

no

Isolamento 1000 V:

Taratura fissa secondo da Norma EN 26789 (tolleranza ±6% del valore nominale) - dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.