pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1506105 INSERTO MASCHIO ESAG. 12,5X5 L ISL

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1506105 INSERTO MASCHIO ESAG. 12,5X5 L ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 1/2 pollice

  • Dimensioni di collegamento - 44328 mm

  • Dimensione - 5 mm

  • Lunghezza - 135 mm

  • Con isolamento di protezione 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212016669

Codice prodotto

INR1506105

Cod. produttore

1506105

Produttore

INR

Quota di collegamento:

1/2 pollice

Dimensioni di collegamento:

44328 mm

Dimensione:

5 mm

Lunghezza:

135 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.