INTERCABLE SRL - INR1505110 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X10 ISL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Dimensione / Misura - 10 mm
Lunghezza - 85 mm
Isolamento 1000 V - sì
Misure di collegamento - 44328 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212016645
Codice prodotto
INR1505110
Cod. produttore
1505110
Produttore
INR
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Dimensione / Misura:
10 mm
Lunghezza:
85 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Misure di collegamento:
44328 mm
Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.