INTERCABLE SRL - INR1504217 BUSSOLA ESAGONALE 10XS17 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice
Apertura di chiave - 17 mm
Lunghezza - 36 mm
Inserto dodecagonale - sì
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212018588
Codice prodotto
INR1504217
Cod. produttore
1504217
Produttore
INR
Dimensione dell'attacco:
3/8 pollice
Apertura di chiave:
17 mm
Lunghezza:
36 mm
Inserto dodecagonale:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Per avvitatore a percussione:
no
Profondità chiave:
12.5 mm
Magnetico:
no
Superficie:
Plastificato
Diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


