INTERCABLE SRL - INR1504110 BUSSOLA ESAGONALE 12,5X10 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Apertura di chiave - 10 mm
Lunghezza - 55 mm
Inserto dodecagonale - no
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212012739
Codice prodotto
INR1504110
Cod. produttore
1504110
Produttore
INR
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Apertura di chiave:
10 mm
Lunghezza:
55 mm
Inserto dodecagonale:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Per avvitatore a percussione:
no
Magnetico:
no
Superficie:
Plastificato
Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili. Attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


