INTERCABLE SRL - INR137410 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Maniglia a T
Apertura di chiave - 10 mm
Lunghezza complessiva - 200 mm
Flessibile - no
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212019912
Codice prodotto
INR137410
Cod. produttore
137410
Produttore
INR
Modello:
Maniglia a T
Apertura di chiave:
10 mm
Lunghezza complessiva:
200 mm
Flessibile:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Forma della lama:
Esagonale
Adatto per dadi esagonali:
sì
Magnetico:
no
Larghezza della testa:
160 mm
Adatto per perno rotante:
no
Con perno rotante:
no


