INTERCABLE SRL - INR135313 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 3/8 13 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice
Apertura di chiave - 13 mm
Lunghezza - 240 mm
Inserto dodecagonale - no
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212023612
Codice prodotto
INR135313
Cod. produttore
135313
Produttore
INR
Dimensione dell'attacco:
3/8 pollice
Apertura di chiave:
13 mm
Lunghezza:
240 mm
Inserto dodecagonale:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Per avvitatore a percussione:
no
Magnetico:
sì
Superficie:
Plastificato
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS