pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR131912 CRICCHETTO DINAMOMETRICO REGOLABILE 1/2

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR131912 CRICCHETTO DINAMOMETRICO REGOLABILE 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 10...50 Nm

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Elettronico - no

  • Isolato -

  • Lunghezza complessiva - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212234322

Codice prodotto

INR131912

Cod. produttore

131912

Produttore

INR

Coppia di serraggio:

10...50 Nm

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Elettronico:

no

Isolato:

Lunghezza complessiva:

350 mm

Regolazione costante (progressiva):

no

Con scala:

Larghezza della testa:

75 mm

Adatto per prolunga:

Modello di cacciavite:

no

Con segnale acustico:

no

Con prolunga:

no

Isolamento 1000 V:

Peso:

950 g

Coppia regolabile da 10 a 50 Nm. Scala collocata sul manico per visualizzare il valore impostato, al raggiungimemto del serraggio prestabilito si avverte uno scatto sensilbile. Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120.