INTERCABLE SRL - INR131911 CRICCHETTO DINAMOMETRICO REGOLABILE 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Coppia di serraggio - 10...50 Nm
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Elettronico - no
Isolato - sì
Lunghezza complessiva - 280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212234285
Codice prodotto
INR131911
Cod. produttore
131911
Produttore
INR
Coppia di serraggio:
10...50 Nm
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Elettronico:
no
Isolato:
sì
Lunghezza complessiva:
280 mm
Regolazione costante (progressiva):
no
Con scala:
sì
Larghezza della testa:
75 mm
Adatto per prolunga:
sì
Modello di cacciavite:
no
Con segnale acustico:
no
Con prolunga:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Peso:
950 g


