INTERCABLE SRL - INR1308804 SET GIRAVITE DINAMOMETRICO 1-5 NM - SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Coppia di serraggio - 1...5 Nm
Elettronico - no
Isolato - sì
Lunghezza complessiva - 138 mm
Con scala - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212197900
Codice prodotto
INR1308804
Cod. produttore
1308804
Produttore
INR
Coppia di serraggio:
1...5 Nm
Elettronico:
no
Isolato:
sì
Lunghezza complessiva:
138 mm
Con scala:
no
Larghezza della testa:
36 mm
Adatto per prolunga:
no
Modello di cacciavite:
sì
Con segnale acustico:
no
Con prolunga:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Indicato per avvitamenti che richiedono un determinato valore di coppia (per viti ad intaglio, croce "phillips", "pozidriv" e con impronta ad esagono), regolabile da 1,0 a 5,0 Nm. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900.\nDotazione:\n• 1 giravite dinanometrico 0,8 5,0Nm + portainserti\n• 1 chiave di regolazione\n• lama isolata slimBit ad intaglio 0,8x4,0\n• lama isolata slimBit ad intaglio 1,0x5,5\n• lama isolata slimBit PH1\n• lama isolata slimBit PH2\n• lama isolata slimBit PZ1\n• lama isolata slimBit PZ2\n• lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW3\n• lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW4\n• valigia in resina


