INTERCABLE SRL - INR1307025 GIRAVITE T25X75 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (TX) - 25
Con punta forata - no
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Lunghezza complessiva - 179 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212015259
Codice prodotto
INR1307025
Cod. produttore
1307025
Produttore
INR
Dimensioni (TX):
25
Con punta forata:
no
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Lunghezza complessiva:
179 mm
Isolato:
sì
Diametro lama:
6.5 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Lama continua:
sì
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Lama di protezione della superficie:
Brunito
Peso:
59 g