pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR13022R GIRAVITE PH2X100 FII-SLIM R

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR13022R GIRAVITE PH2X100 FII-SLIM R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 2

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Lunghezza complessiva - 205 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212517272

Codice prodotto

INR13022R

Cod. produttore

13022R

Produttore

INR

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

2

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Lunghezza complessiva:

205 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Tipo di codolo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

Trattamento superficiale della lama:

Altri

Peso:

67 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS