pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1301030 GIRAVITE 0,5X3X100 FII

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1301030 GIRAVITE 0,5X3X100 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3 mm

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Misura - Altro

  • Lunghezza totale - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014825

Codice prodotto

INR1301030

Cod. produttore

1301030

Produttore

INR

Larghezza della lama:

3 mm

Spessore della lama:

0.5 mm

Lunghezza della lama:

100 mm

Misura:

Altro

Lunghezza totale:

200 mm

Esecuzione di precisione:

Tipologia:

Diritto

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

Esecuzione gambo:

Quadrato

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V