INTERCABLE SRL - INR1204200 PINZA BECCHI PIEGATI 200 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Curvo
Lunghezza - 200 mm
Lunghezza delle ganasce - 70 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
8014212316486
Codice prodotto
INR1204200
Cod. produttore
1204200
Produttore
INR
Forma:
Curvo
Lunghezza:
200 mm
Lunghezza delle ganasce:
70 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Larghezza della testa:
17 mm
Peso:
188 g
Altezza della testa:
4 mm
Adatto per fibra ottica:
sì
Con taglienti laterali:
sì
Forgiato:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Protezione antiurto:
sì
Superficie di presa:
Altri
Con tacca spelacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Cromato
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica