INTERCABLE SRL - INR1201200 PINZA UNIVERSALE 200 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Lunghezza delle ganasce - 43 mm
Con tagliente - sì
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
8014212316554
Codice prodotto
INR1201200
Cod. produttore
1201200
Produttore
INR
Lunghezza:
200 mm
Lunghezza delle ganasce:
43 mm
Con tagliente:
sì
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale:
Acciaio
Forma:
Lineare
Larghezza della testa:
26 mm
Altezza della testa:
10 mm
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Superficie:
Cromato
Forgiato:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Protezione antiurto:
sì
Con taglienti laterali:
sì
Peso:
290 g