INTERCABLE SRL - INR117972 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 5 MM, 200X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 5 mm
Modello - Maniglia a T
Lunghezza complessiva - 200 mm
Con foro per viti con piolino - no
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212154347
Codice prodotto
INR117972
Cod. produttore
117972
Produttore
INR
Apertura di chiave:
5 mm
Modello:
Maniglia a T
Lunghezza complessiva:
200 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Isolato:
sì
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


