INTERCABLE SRL - INR116312 CHIAVE MASCHIO ESAG. 90D 12 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ad angolo retto
Lunghezza complessiva - 120 mm
Con foro per viti con piolino - no
Isolato - sì
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212022714
Codice prodotto
INR116312
Cod. produttore
116312
Produttore
INR
Modello:
Ad angolo retto
Lunghezza complessiva:
120 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Isolato:
sì
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


