INTERCABLE SRL - INR11095 PINZA A BECCHI MEZZOTONDI ISOPLUS 2K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Lineare
Lunghezza - 207 mm
Lunghezza delle ganasce - 60 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
8014212035356
Codice prodotto
INR11095
Cod. produttore
11095
Produttore
INR
Forma:
Lineare
Lunghezza:
207 mm
Lunghezza delle ganasce:
60 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Forma della matrice di crimpaggio:
Altri
Larghezza della testa:
4 mm
Peso:
138 g
Altezza della testa:
20 mm
Adatto per fibra ottica:
no
Forgiato:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Protezione antiurto:
sì
Superficie di presa:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Brunito
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica