INTERCABLE SRL - INR11081 PINZA DI PRESA ISOPLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 178 mm
Lunghezza delle ganasce - 39 mm
Con tagliente - sì
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
8014212034212
Codice prodotto
INR11081
Cod. produttore
11081
Produttore
INR
Lunghezza:
178 mm
Lunghezza delle ganasce:
39 mm
Con tagliente:
sì
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale:
Acciaio
Forma:
Lineare
Larghezza della testa:
24 mm
Altezza della testa:
10 mm
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Superficie:
Cromato
Superficie di presa:
Dentato
Forgiato:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Peso:
145 g


