pagina iniziale

IME - IMSTT1AB502A TT35 TA+TRASD 50-450A 4-20MA A10-34VCC2F

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTT1AB502A TT35 TA+TRASD 50-450A 4-20MA A10-34VCC2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 450 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826021824

Codice prodotto

IMSTT1AB502A

Cod. produttore

TT1AB502A

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

450 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

TT35 - Trasformatore con trasduttore integrato tecnologia 2 fili (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20 mA - Corrente: 50/100/150/200/250/300/350/400/450A (selezionabile) - Aux: 10...34 Vdc