IME - IMSTN2Q2PA51A TESI Q VAR 3F EQ AUTOAL 400V 1A +-1MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 1 A
Classe di precisione - 0,5
Calibrato - sì
Con protezione contro i contatti accidentali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826156809
Codice prodotto
IMSTN2Q2PA51A
Cod. produttore
TN2Q2PA51A
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Calibrato:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Numero di ingressi al primario:
1
TESI Q - Trasduttore analogico della potenza reattiva - Rete: trifase 3 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -Q...0...+Q - Uscita: 1...0...1 mA - Corrente: 1A - Tensione: 400V - Aux: autoalimentato