pagina iniziale

IME - IMSTM4ULC0 TEMA U4E VCARMS A150-250VCC500VUS.SEL 10

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTM4ULC0 TEMA U4E VCARMS A150-250VCC500VUS.SEL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Classe di precisione - 0,5

  • Calibrato -

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

  • Numero di ingressi al primario - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826155949

Codice prodotto

IMSTM4ULC0

Cod. produttore

TM4ULC0

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Classe di precisione:

0,5

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 150?250 Vdc