IME - IMSTM4U3202 TEMA U4e Vca RMS A230-240V 110V US.SEL 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032826155536
Codice prodotto
IMSTM4U3202
Cod. produttore
TM4U3202
Produttore
BTI
Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 110V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 230÷240Vac