pagina iniziale

IME - IMSTM4I2102 TEMA I4E ACA RMS A115V 1A US.SEL 50MS

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTM4I2102 TEMA I4E ACA RMS A115V 1A US.SEL 50MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Calibrato -

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826155055

Codice prodotto

IMSTM4I2102

Cod. produttore

TM4I2102

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1 A

Classe di precisione:

0,5

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0?5 mA/0?10 mA/0?20mA/4?20 mA/0?5 V/0?10 V/2?10V (selezionabili) tempo di risposta <=50 ms - Aux: 115Vac