IME - IMSTDS5D200 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 2000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Diametro dell'apertura - 92 mm
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826151774
Codice prodotto
IMSTDS5D200
Cod. produttore
TDS5D200
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Diametro dell'apertura:
92 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
2


