IME - IMSTDS5C600 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Diametro dell'apertura - 85 mm
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826151705
Codice prodotto
IMSTDS5C600
Cod. produttore
TDS5C600
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Diametro dell'apertura:
85 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
2


