IME - IMSTDGA2 DEL TRASF RELE DIF D.28MM 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 65 A
Diametro dell'apertura - 28 mm
Calibrato - no
Fissaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826019876
Codice prodotto
IMSTDGA2
Cod. produttore
TDGA2
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
65 A
Diametro dell'apertura:
28 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 28mm - Corrente: minima Idn 0,03 A


