IME - IMSTDAA2 DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.110MM 2 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 250 A
Diametro dell'apertura - 110 mm
Calibrato - no
Fissaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826019845
Codice prodotto
IMSTDAA2
Cod. produttore
TDAA2
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
250 A
Diametro dell'apertura:
110 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
DEL-A - TrasformatoreA nucleo apribile per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Corrente: minima Idn 0.5 A