pagina iniziale

IME - IMSTAWC10C400 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 400/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAWC10C400 TAS125P TA CL.5P 127X54MM 400/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826150616

Codice prodotto

IMSTAWC10C400

Cod. produttore

TAWC10C400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2.5 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS125P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 400/1A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 12/6/3.5/2.5VA