pagina iniziale

IME - IMSTAWB50C600 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 600/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAWB50C600 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826150500

Codice prodotto

IMSTAWB50C600

Cod. produttore

TAWB50C600

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 15/7/4.5/3 VA