pagina iniziale

IME - IMSTAUE50D400 TAU12 TA 55X225MM 4000/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAUE50D400 TAU12 TA 55X225MM 4000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 50 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826149139

Codice prodotto

IMSTAUE50D400

Cod. produttore

TAUE50D400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

50 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAU12 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x225mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 50VA