pagina iniziale

IME - IMSTAUD50D600 TAU11 TA 120X165MM 6000/5A 70VACL.0,5

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAUD50D600 TAU11 TA 120X165MM 6000/5A 70VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 6000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 70 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826149030

Codice prodotto

IMSTAUD50D600

Cod. produttore

TAUD50D600

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

6000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

70 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAU11 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x165mm - Rapporto: 6000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 70VA