pagina iniziale

IME - IMSTASS10D150 TAS127B TA 54X127MM 1500/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASS10D150 TAS127B TA 54X127MM 1500/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826148071

Codice prodotto

IMSTASS10D150

Cod. produttore

TASS10D150

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 1500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/30VA