pagina iniziale

IME - IMSTASO50D250S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 2500/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASO50D250S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 2500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826146886

Codice prodotto

IMSTASO50D250S

Cod. produttore

TASO50D250S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

25 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 20/25/30VA