IME - IMSTASO50D1603S TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 1600/5A M.L.LUNG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 1600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.2
Potenza nominale secondaria (apparente) - 17.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8032826146831
Codice prodotto
IMSTASO50D1603S
Cod. produttore
TASO50D1603S
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.2
Potenza nominale secondaria (apparente):
17.5 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1