pagina iniziale

IME - IMSTASO50D150S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 1500/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASO50D150S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 1500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.2

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 17.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826146824

Codice prodotto

IMSTASO50D150S

Cod. produttore

TASO50D150S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.2

Potenza nominale secondaria (apparente):

17.5 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 15/175/20VA