pagina iniziale

IME - IMSTASO50D150 TAS84 TA 34X84MM 1500/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASO50D150 TAS84 TA 34X84MM 1500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826055706

Codice prodotto

IMSTASO50D150

Cod. produttore

TASO50D150

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA