pagina iniziale

IME - IMSTASO10C300 TAS84 TA 34X84MM 300/1A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASO10C300 TAS84 TA 34X84MM 300/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826146183

Codice prodotto

IMSTASO10C300

Cod. produttore

TASO10C300

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 1 - Prestazioni: 2 VA