IME - IMSTASL50D125S TAS65 TA CL.0,2 32X65MM 1250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 1250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.2
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8032826145803
Codice prodotto
IMSTASL50D125S
Cod. produttore
TASL50D125S
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.2
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1