pagina iniziale

IME - IMSTASL50C4003 TAS65 TA 65X32MM 400/5A M.L.LUNGO

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTASL50C4003 TAS65 TA 65X32MM 400/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826056819

Codice prodotto

IMSTASL50C4003

Cod. produttore

TASL50C4003

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/8VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)