IME - IMSTASL10D2003 TAS65 TA 65X32MM 2000/1A M.L.LUNGO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN 
- Corrente nominale primaria In - 2000 A 
- Corrente nominale secondaria - 1 A 
- Classe di precisione - 0,5 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032826145599
Codice prodotto
IMSTASL10D2003
Cod. produttore
TASL10D2003
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
20 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1