IME - IMSTASL10D1003 TAS65 TA 65X32MM 1000/1A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8032826145407
Codice prodotto
IMSTASL10D1003
Cod. produttore
TASL10D1003
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1