IME - IMSTAQC10C150S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 150/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0.2
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8032826144448
Codice prodotto
IMSTAQC10C150S
Cod. produttore
TAQC10C150S
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0.2
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
2