pagina iniziale

IME - IMSTAQ6M50A500S TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 5/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ6M50A500S TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 5/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826144226

Codice prodotto

IMSTAQ6M50A500S

Cod. produttore

TAQ6M50A500S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

5 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase di precisione - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5/5A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 3/5VA