pagina iniziale

IME - IMSTAQ6L50B800 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/5A 6VACL.0,5

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTAQ6L50B800 TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/5A 6VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826047947

Codice prodotto

IMSTAQ6L50B800

Cod. produttore

TAQ6L50B800

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

80 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

6 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAQ6L - Trasformatore di corrente monofase di misura - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 6VA